品番 : EA760A-62
品名 : 下地センサー
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 79153 |
|---|---|---|---|
| 検知能力 | ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード:通常モード約19mm 深部モード約35mm (木材・金属) |
電線警告機能 | 約30mm |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池×1本(付属) | サイズ | 72(W)×42(D)×172(H)mm |
| 重量 | 170g(電池含) | 材質 | 本体:ABS樹脂 |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | 用途 | ・壁裏の下地探しに。 ・設備工事などの下地探しに。 |
| 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 | |||
| 矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 | |||
| 壁の材質や厚さによって検出深度を切り替えられます。 | |||
| 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。 (通電中の交流電流を察知すると電線警告ランプが点灯します。探知開始が通電中の電線上で行われた場合、電線警告ランプは点滅します。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0763ページ | ||||
