品番 : EA760FJ-10
品名 : ステレオヘッドホン(金属探知機用)
仕様
コード長 | 1.25m | カラー | ブラック |
---|---|---|---|
サイズ | 158(W)×88(D)×203(H)mm | 重量 | 404g |
適用品番 | EA760FD-2A~9 | ||
金属探知器用ステレオヘッドホンです。 | |||
ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。 | |||
左右の音を分離して提供し、より正確な音源の特定と奥行きのあるサウンドを実現します。 | |||
耐久性のある設計で、過酷な使用環境にも耐えられます。 | |||
長時間の使用でも快適性を保つため、イヤーパッドが柔らかく設計されています。 | |||
回転式イヤーカップ | |||
パッド付 | |||
1/4”、1/8”プラグ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/07 19:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2546ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA760FD-2A : 金属探知器 |
本体 | EA760FD-4A : 金属探知器 |
本体 | EA760FD-8 : 金属探知器 |
本体 | EA760FD-9 : 金属探知器 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)