品番 : EA760FD-4A
品名 : 金属探知器
4モード、4トーンで検知し、ターゲットを8種に分別できます
仕様
| 検知能力 | コインサイズの金属は28cmまで | 電源 | 9V電池×1個(別売) |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 1045~1260mm | 先端コイル径 | 210mm(厚さ12mm) |
| 重量 | 1.04kg | ||
| 4モード、4トーンで検知し、ターゲットを8種に分別できます。 | |||
| 検出対象の選別、検出能力、音量を細かく設定できます。 | |||
| ターゲットの深度をリアルタイムで棒グラフ表示します。 | |||
| 感度調整付 | |||
| マイクロプロセッサー内蔵 | |||
| 1/4”&1/8”ヘッドホン用端子付 | |||
| 動きを止めた状態でターゲットの位置を正確に特定し、その深度を数値で表示します。 | |||
| 複数の不要なターゲットカテゴリーを除外できるため、探したいものに集中できます。 | |||
| ミネラル分の多い地表など、より複雑な環境での探知に特化しており、経験豊富な探知家から初心者まで幅広いユーザーに対応する高性能なモデルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,600 円(税抜)/ 35,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/02 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2484ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA760FJ-10 : ステレオヘッドホン(金属探知機用) |
| オプション | EA925FD-1 : 710x200x215mm キャリーバッグ(金属探知機用) |
