品番 : EA925FD-1
品名 : 710x200x215mm キャリーバッグ(金属探知機用)
仕様
| 外寸(W)×(D)×(H)mm | 710×200×215 | 内寸(W)×(D)×(H)mm | 700×190×200 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | 重量 | 441g |
| 衝撃や外部からの圧力から金属探知機をしっかりと守ります。 | |||
| 金属探知機用 | |||
| 非常に丈夫な二重縫製が施されており、耐久性が高く長持ちします。 | |||
| 予備のコイル、ヘッドホン、バッテリーなどのアクセサリーを収納できる便利な外部ポケットが付いています。 | |||
| 内部にはクッション性のあるパッドが入っており、探知機を傷や衝撃から保護します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,860 円(税抜)/ 8,646 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/08/02 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2484ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA760FD-2A : 金属探知器 |
| 本体 | EA760FD-4A : 金属探知器 |
| 本体 | EA760FD-8 : 金属探知器 |
| 本体 | EA760FD-9 : 金属探知器 |
ウェブカタログ画像
拡大
