品番 : EA761DD-504
品名 : 50mm テープカセット(マグネット/白)
仕様
メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SJ50S |
---|---|---|---|
テープ幅 | 50mm | テープ色 | 白 |
文字色 | ブラック | ||
1.5m巻 | |||
テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。 | |||
エコマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 11:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1896ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)