品番 : EA761DT-27
品名 : 6.0-24mm ラベルライター(ラテコ)
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | EC-P10SET |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 6・9・12・18・24mm | 最大印刷可能幅 | 18mm(24mm幅テープ使用時) |
| 記号・絵文字 | 1,289(PC版) 1,386(スマホ版) |
フレーム | 41(PC版) 56(スマホ版) |
| フォーマット | 682(PC版) 263(スマホ版) |
サイズ | 191(W)×66(D)×146(H)mm ※高さは足を含んだサイズです |
| 重量 | 690g | 付属品 | ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅テープ(黒文字/白テープ×2本、黒文字/半透明テープ×1本)、6・9・12・18・24mm幅テープアダプター、専用USBケーブル |
| 対応テープ | Latecoテープ | 電源 | ACアダプター(付属) |
| 最大印字行数 | 9行(24mm幅テープ使用時) | 印字密度 | 200dpi |
| 入力方法 | PC、スマホ | 書体 | LABEL DESIGN MAKER(PC版・スマホ版アプリ)書体 LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体 PC・スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります |
| カッター | ハーフカット機能付オートカッター | 印字速度2倍 | 対応 |
| 連番印刷 | あり | コピー/ペースト | あり※PC版のみ対応 |
| タイムスタンプ/タイムスパン | あり ※タイムスパンはPC版のみ対応 |
バーコード/QRコード印刷 | あり |
| パソコン対応ソフト | LABEL DESIGN MAKER | パソコンインターフェイス | USB/無線LAN |
| スマホ対応ソフト | LABEL DESIGN MAKER LABEL DESIGN MAKER 2 |
スマホインターフェイス | 無線LAN |
| 文字体 | LABEL DESIGN MAKER 書体/PC・スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります |
1データ最大入力文字数 | 100(スマホ版) |
| 文字サイズ | 18mm(24mm幅テープ使用時) | 書体数 | LABEL DESIGN MAKER書体 パソコン・スマホ搭載書体 |
| 拡大印刷 | あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm |
余白設定 | あり |
| ラベルライターの不満を解消するために生まれたラテコ。 | |||
| テープ先頭の無駄な余白やカートリッジのプラスチックごみを削減できるPC&スマホ接続モデル。 | |||
| キーボードを無くし、使い慣れたPCやスマホでデザインをするラベルライター | |||
| ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、24mm幅テープまで対応 | |||
| 詰め替え方式でカートリッジのプラスチックごみを削減!テープを詰め替えるだけなので、アダプターはそのまま使用 | |||
| 無駄を抑えてテープを節約!巻き戻し機構を採用し、印刷のはじめに必ず出てしまっていた余白を最小3mmに抑えることができました。 | |||
| 新開発テープで糊残りしにくい! 強粘着でしっかり貼れて、はがす時に糊が残りにくい新開発の糊を使用。糊残りしにくいので、ファイル(紙製ファイルを除く)の再利用もできます。 |
|||
| ハーフカット機能で台紙からはがしやすい! テープにのみ切り込みを入れることで、台紙からはがしやすくするハーフカット機能を搭載。 |
|||
| 大きく見やすい24mm幅テープ対応 文字情報の多い資産管理ラベルやQRコードを含んだラベル、アテンションラベルなど、大きさや視認性が重視されるラベルの作成に役立ちます。 |
|||
| ラベル印刷ソフト「LABEL DESIGN MAKER」を使って、オリジナルラベルやサンプルを活用したラベルを簡単に作成することができます。 | |||
| オリジナルのラベルが作れるのはもちろん、あらかじめ登録されているサンプルラベルをカテゴリやシーンから選んで簡単にラベルを作ることができます。QRコードやバーコード、連番入りのラベルを作ることも可能です。 | |||
| 表形式のデータを印刷できる Excelファイルなどを差込印刷。連番印刷にも対応し、データベースを活用して効率的にラベルを作成できます。 |
|||
| 多彩なフォーマットでファイルラベルを手軽に作成 | |||
| インデックスラベル&インデックスカード フォーマットを選ぶだけで、使い慣れた市販のインデックスラベルやインデックスカードのラベルタイトルが簡単に作れます。 |
|||
| インデックスラベル&インデックスカード共通 索引や月日、曜日などあらかじめ定型句として内蔵。選ぶだけでタイトルが作れます。 複数のインデックス内容をまとめて入力し一度に印刷できるので、効率的にタイトルを作成できます。 |
|||
| 新開発ラミネートサーマルテープ 発色層をラミネートした新開発のテープ。ラミネートフィルムにより、擦れ、汚れなどに対する耐久性に優れています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
代替品
![]() |
|

