品番 : EA761DT-60
品名 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
24mm幅対応で表現力豊かなラベルを作成!ハーフカット機能付きオートカッター搭載モデル
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | KL-SP100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | NAME LAND i-ma(ネームランドイーマ) | 対応テープ | ネームランドテープ |
| テープ幅 | 3.5・6・9・12・18・24mm | 最大印刷可能幅 | 18mm(24mm幅テープ使用時) マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみ使用可能、 最大印刷幅は16mm |
| 最大印字行数 | 9行(24mm幅テープ使用時) | 印字密度 | 200dpi |
| 入力方法 | スマホ・PC ※iPadはiPhoneの互換モードで動作します。 |
書体 | LABEL DESIGN MAKER i-ma 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります |
| 絵文字・記号 | スマホ版:1143種類 PC版:1289種類 |
フレーム種類 | スマホ版:56種類 PC版:41種類 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています |
| フォーマット種類 | スマホ版:180種類 PC版:682種類 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む |
ラベル作成機能 | 印字速度:2倍 連番印刷 連続印刷 コピー/ペースト※PC版のみ タイムスタンプ/タイムスパン バーコード/QRコード印刷 拡大印刷 ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ) |
| カッター | ハーフカット機能つきオートカッター | 電源 | ACアダプター(付属) または単3電池(別売)/充電式ニッケル水素電池×8本(別売)(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)/充電式EVOLTA(エボルタ)です |
| サイズ | 173(W)×71(D)×152.5(H)mm ※高さは足を含んだサイズです |
重量 | 710g(電池含まず) |
| 付属品 | ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅×1本、専用USBケーブル | パソコン対応ソフト | LABEL DESIGN MAKER インターフェイス:USB |
| スマホ対応ソフト | LABEL DESIGN MAKER i-ma インターフェイス:Bluetooth 5.1(Low Energy対応) |
||
| キーボードを無くし、使い慣れたスマホやPCでデザインをするラベルライター | |||
| ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、24mm幅テープまで対応 | |||
| 場所を選ばずラベルのデザインができるネームランドイーマ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
