品番 : EA761DS-33
品名 : 18mm エコテープカートリッジ(青)
カタログ訂正
24/01/16 グリーン購入適合商品:(誤)非適合、(正)適合 (No.55 1032)
視認性もよく、汎用性も高いテープ
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-18BU |
---|---|---|---|
テープ幅 | 18mm | テープカラー | ブルー |
文字色 | ブラック | ||
8m巻 | |||
テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
エコマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/03 14:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1919ページ |