品番 : EA761G-110
品名 : 12桁 計算機(防水機能付/ブラック)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ECD-WR02BL |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ(W×D×H)mm | 119×167×48 |
| 電源 | L1154×1個(付属) | 重量 | 177g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 キー:ラバー |
機能 | 税計算、パーセント計算、早打ち対応 |
| 電池寿命 | 約1年(使用状況により異なります) | 液晶表示文字サイズ | タテ15.5×ヨコ6mm |
| 注意 | ・JIS保護等級3級防雨形に準拠する防水性能を備えていますので、 鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響はありませんが、 雨の中での使用や水中での使用、本体の水洗いはしないでください。 ・ケース周囲のゴムパッキンやキーカバーに引っ張る等の無理な負荷を 加えないでください。負荷を加えると防水性能が劣化することがあります。 |
||
| 濡れた手での使用が可能な生活防水機能 | |||
| 6~8分間操作しないと自動的に電源がオフになります。 | |||
| 防水タイプ(IPX3準拠) | |||
| 交換電池は【L1154】又は【LR44】等の同規格品をご使用ください。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/24 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1843ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761G-109 12桁 計算機(防水機能付/ブラック) |
| EA761G-110 12桁 計算機(防水機能付/ブラック) |

