品番 : EA761G-36
品名 : 12桁 計算機(ホワイト)
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | JF-M200-WE-N |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ | 109(W)×182(D)×20.4(H)mm |
| 電源 | 太陽電池+CR2025×1個 | 電池寿命 | 約7年(1日1時間使用時) |
| 重量 | 193g | 液晶ディスプレイ | 計算状態表示、3桁位取り表示 |
| 計算機能 | 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算 | キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替) |
| キーの特徴 | プラスチックキー、フラットキー | メモリー | メモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算) |
| カラー | ホワイト | ||
| 【時間計算機能】 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。 |
|||
| 【税計算機能】 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 |
|||
| 【切捨・四捨五入機能】 小数の端数処理の選択が出来ます。 |
|||
| 【早打ち機能】 次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。 |
|||
| 一定時間操作がないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能搭載 | |||
| 薄型フォルムで優れた操作性と視認性のジャストタイプ電卓 | |||
| 優雅に美しく、洗練されたスマートなデザイン | |||
| 直線的なラインで構成されたフォルムが、知性を感じる引き締まった印象を演出しています。 | |||
| 背面の角を、層を重ねたような形状に。持ちやすさと造形の美しさを両立しました。 | |||
| 液晶と一体化するようにソーラーパネルを設置。スマートな前面デザインに仕上げています。 | |||
| キーを囲うリブをなくした構造を採用。ミニマルで凛とした操作面を実現しました。 | |||
| 落ち着いた印象のモダンなフォントを採用。視認性とデザイン性を兼ね備えています。 | |||
| デスクに置いた際に斜めからでもクリアに読めるよう、液晶に角度をつけています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/18 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761G-34D 12桁 計算機(ブラック) |
| EA761G-35 12桁 計算機(グリーン) |
| EA761G-36 12桁 計算機(ホワイト) |
