品番 : EA761GA-115
品名 : 12桁 計算機(防水/黒)
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | WM-320MT-BK |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | 液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 |
| キーの特徴 | プラスチックキー 凹凸キー |
キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) ツーゼロ(00) サインチェンジ(符号切替) |
| メモリー | メモリー数 1 独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) |
計算機能 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 概数計算 原価/売価/利益率の計算 |
| 電源 | 太陽電池+CR2032×1個(付属) | 電池寿命 | 約7年(1日1時間使用時) |
| サイズ | 108.5(W)×168.5(D)×33.4(H)mm | 重量 | 175g |
| 防塵・防水性能 | IP54相当 | ||
| 水回りやほこりの多い場所でも使える防水・防塵性能 | |||
| ビジネスに不可欠な「原価・売価・利益率」計算機能を搭載 | |||
| 税計算(税額計算や税率の変更可能) | |||
| 水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。 | |||
| いつもキレイに!外して洗えるキーパッド※電卓本体は洗えません | |||
| 卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761GA-115 12桁 計算機(防水/黒) |
| EA761GA-116 12桁 計算機(防水/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
