品番 : EA761GD-33
品名 : 12桁 金融電卓
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | BF-480-N |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ(W×D×H)mm | 118×162.5×6.2 |
| 電源 | CR2025×1個(付属) | 重量 | 115g |
| 液晶ディスプレイ | 日本語による対話型計算表示(大画面) 計算状態表示 3桁位取り表示 |
基本計算 | 四則計算 四則定数計算 パーセント計算 概数計算 |
| 金融計算 | 元金均等ローン計算(固定金利) 元利均等ローン計算(固定金利・段階金利) 定期預金計算(元利合計・元金) 積立預金計算(元利合計・元金) 外貨預金計算(損益計算・損益分岐計算) 単利計算 複利計算 年賦償還計算 損益分岐点関連計算 |
電池寿命 | 約2年(1日1時間使用時) |
| キーの特徴 | ゴムキー フラットキー |
キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替) 電源オフ機能 |
| メモリー | メモリー数 1 独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) 金融計算メモリー 8種 |
||
| 多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓 | |||
| 携帯に便利な折りたたみ手帳タイプ | |||
| 日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。 | |||
| ポケットに入るコンパクトサイズでお客様訪問時やローン相談会にも活躍します。 | |||
| 様々な金融計算に対応。 簡単に素早くシミュレーションができます。 | |||
| <税計算> 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,860 円(税抜)/ 8,646 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1842ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761GD-32 12桁 金融電卓 |
| EA761GD-33 12桁 金融電卓 |
