品番 : EA761HD-27
品名 : AC100V/400W/A4 ラミネーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ウォームアップ時間約90秒のラミネーターです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KLM42X |
|---|---|---|---|
| 仕様(最大) | A4 | 最大ラミネート幅 | 230mm |
| 最大ラミネート厚 | 0.4mm | ウォームアップ時間 | 約1分30秒 |
| ラミネート速度 | 約250/300mm(50/60Hz) | 電源 | AC100V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 400W | 定格運転時間 | 30分 |
| サイズ(W×D×H)mm | 373×107×63 | コード長 | 1.5m |
| 適用フィルム厚 | 100μm | 重量 | 1.1kg |
| 材質 | ABS樹脂、スチール | ||
| 2本ローラー | |||
| ウォームアップ時間約90秒、ストレスなしですぐに使えるラミネーターです。 | |||
| コンパクトサイズなので、自宅やオフィスで使う時や収納時も場所を取りません。 | |||
| つまった時にフィルムを取り出せるフリーレバー付です。 | |||
| 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 | |||
| 安心してご使用いただける4つの機能を搭載! | |||
| 書類やカードを汚れや濡れから守り、色落ちも防ぎます。 | |||
| 本体は邪魔にならないコンパクト設計で、未使用時にもスッキリ収納できます。 | |||
| ード選択もシンプルなボタン設計のため初めての方も簡単に操作が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1936ページ | ||||
代替品
![]() |
|

