詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761HD-51A

品名 : AC100V/1300W/A3 ラミネーター

仕様

メーカー フェローズジャパン 型番 FE-5748701
仕様(最大) A3 最大ラミネート幅 317mm
最大ラミネート厚 0.75mm 対応フィルム厚 75~250ミクロン
ウォームアップ時間 最短60秒 ラミネート速度 1400mm/分、A4サイズは最速約13秒
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 1300W
サイズ 530(W)×210(D)×140(H)mm 重量 7.0kg
ラミネート方式 ホット&コールドラミネート 温度設定 1段階+コールド
加熱方式 外部加熱方式 コード長 1.5m
付属品 取扱説明書、スターターキット(お試し用A4 100ミクロンフィルム10枚入り、クリーニングシート×1枚)、電源コード ウォームアップお知らせ ランプ&ブザー音
フィルム詰まり対策 オート&マニュアル 材質 ABS
カラー ホワイト
6本ローラー
持ち運びに便利なキャリーハンドル付
挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。
スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。
挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。
ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。
万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。
『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。
クリーニング通知ランプでメンテナンスのタイミングをお知らせします。
付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。
斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
追加説明
カタログ価格

59,700 (税抜)/ 65,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/20 09:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1976ページ

代替品

EA761HD-51B
  • 品番

    EA761HD-51B

  • コメント

    メーカー違い、消費電力1400W

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top