品番 : EA761HD-54
品名 : AC100V/ 720W/A3 ラミネーター
仕様
| メーカー | フェローズジャパン | 型番 | FE-5740301 |
|---|---|---|---|
| 最大書類サイズ | A3 | 最大ラミネート幅 | 325mm |
| 最大ラミネート厚 | 0.55mm | 適用フィルム厚 | 75~150ミクロン |
| ウォームアップ時間 | 約1分 | ラミネート速度 | 480mm/分、A4サイズは約40秒 |
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 720W |
| サイズ(W×D×H)mm | 570×155×110 | 重量 | 2.5kg |
| ウォームアップお知らせ | ランプ&ブザー音 | 加工タイプ | Hot&Cold |
| 設定温度 | 3段階+コールド | フィルム詰まり対策 | オート&マニュアル |
| 材質 | ABS | カラー | シルバー |
| コードサイズ | 1.2m | ||
| 2本ローラー | |||
| フィルム厚を選ぶだけのシンプル簡単設定 | |||
| フィルム詰まり通知機能付 | |||
| ラミネート加工時の反りを防止するフィルム支えのサポートアーム付 | |||
| 多彩な機能を搭載した、ワンランク上の2本ローラーモデル。 | |||
| 万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。 | |||
| 『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/19 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
代替品
![]() |
|

