品番 : EA761HE-117
品名 : 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(100枚)
仕様
| メーカー | フェローズジャパン | 型番 | FE-5847801 |
|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | A3サイズ | 入数 | 100枚 |
| 厚さ | 100ミクロン | サイズ | 303×426mm |
| 材質 | PET、LDPE、EVA | ||
| 光沢のあるスタンダードタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,230 円(税抜)/ 9,053 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1937ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
