品番 : EA761HE-137
品名 : 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(250枚)
仕様
| メーカー | フェローズジャパン | 型番 | FE-5849201 |
|---|---|---|---|
| 用途 | A3 | 材質 | PET、LDPE、EVA |
| 入数 | 250枚 | 厚み | 100ミクロン |
| サイズ(mm) | 303×426 | 表面仕上がり | 光沢 |
| 取り出しやすく、積み重ねて使いやすい紙箱入り | |||
| 業務用のお得なパックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1937ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761HE-136 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(250枚) |
| EA761HE-137 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(250枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

