品番 : EA761HE-50
品名 : 303x426mm/A3 ラミネーター用フィルム(50枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LZ-5A350 |
|---|---|---|---|
| 用途 | A3 | サイズ | 303×426mm |
| 厚さ | 150ミクロン | 材質 | ポリエステル |
| 入数 | 50枚 | ||
| 用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。 | |||
| 厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/16 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1937ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
