品番 : EA761HE-77
品名 : 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(500枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LZ-A3500 |
|---|---|---|---|
| 用途 | A3 | サイズ(mm) | 303×426mm |
| 厚さ | 100ミクロン | 材質 | ポリエステル |
| 入数 | 500枚 | ||
| 用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 500 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1937ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761HE-76 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(500枚) |
| EA761HE-77 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(500枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
