品番 : EA761LA-56
品名 : 600x1110mm 折りたたみ式ホワイトボード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KCWK-0609 |
|---|---|---|---|
| 折り畳みサイズ | 685(W)×1110(H)mm | 材質 | 板面:スチール フレーム:アルミ 脚:スチール |
| サイズ | 600×1110~1705mm | 重量 | 8.23kg |
| スクリーンサイズ | 600(W)×905(H)mm | 脚を全開にした時の接地面 | 685(W)×575(D)mm |
| 使用できる脚の最小の奥行 | 80mm | ||
| マグネット使用可能 | |||
| クリップ部分にペンが置けるトレーがついて便利。 | |||
| クリップにポスターなどを挟んで設置できます。 | |||
| 滑り止め付なので、安定した使い心地です。 | |||
| 設置した状態でボードを上下に調整可能です。 | |||
| 片面仕様のみ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,100 円(税抜)/ 52,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/23 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

