品番 : EA761LC-150
品名 : 1500x900mm ホワイトボード(暗線入)
仕様
材質 | 表面材:スチールホワイト(焼付) 中芯材:硬質ダンボール 枠材:アルミ |
トレー幅 | 78mm |
---|---|---|---|
サイズ | 1,500(W)×900(H)mm | 板面有効サイズ | 1470(W)×870(H)mm |
重量 | 9kg | 付属品 | マーカー赤黒各1本、板消し、マグネット |
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。 | |||
片面仕様のみ | |||
吊り金具は、横にスライドして固定位置を調整できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 15:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1902ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA761LC-90 900x600mm ホワイトボード(暗線入) |
EA761LC-120 1200x910mm ホワイトボード(暗線入) |
EA761LC-150 1500x900mm ホワイトボード(暗線入) |
EA761LC-180 1800x910mm ホワイトボード(暗線入) |