品番 : EA761LC-192
品名 : 600x16x450mm ブラックボード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(W×H)mm | 600×450 | 重量(kg) | 1.03 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 枠:アルミ、ボード:鉄板 | 付属品 | 吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する グレー色プラスチック板2枚 |
| アルミ枠付 | |||
| マグネット取付可能 | |||
| 水性マーカーで記入可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LC-191 450x16x300mm ブラックボード |
| EA761LC-192 600x16x450mm ブラックボード |
| EA761LC-193 900x16x600mm ブラックボード |
ウェブカタログ画像
拡大

