品番 : EA761LC-22
品名 : 900x 600mm 予定表ボード
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 51229 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 900×600 | 厚さ | 17mm |
| 板面有効サイズ | 880×580㎜ | トレー奥行 | 50.5mm |
| 罫線色 | 黒 | 材質 | スチール、ABS樹脂フレーム |
| 重量 | 1.7kg | 付属品 | マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー付 |
| 横書き | |||
| 軽量壁掛けタイプ | |||
| 手が汚れず、鮮明に書けるマーカー専用の板面です。 | |||
| マグネットを使用してパネル面に掲示が可能です。 | |||
| 板面は、鋼板に複合コート塗料で焼付塗装した特殊鋼板を使用しています。 | |||
| 表面硬度は、鉛筆硬度で6H~9H。複合コート塗装処理によって優れた書き味と耐久性を実現した、コストパフォーマンスの高い板面です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 廃棄後のリサイクルを考慮して分別しやすい設計がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1849ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LC-21 1200x 900mm 予定表ボード |
| EA761LC-22 900x 600mm 予定表ボード |
| EA761LC-23 600x 456mm 予定表ボード |
| EA761LC-24 600x 900mm 予定表ボード |
ウェブカタログ画像
拡大
