詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LC-27

品名 : 600x 456mm 予定表ボード

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 51241
サイズ(W×H)mm 600×456 厚さ 17mm
板面有効サイズ 580×436㎜ トレー奥行 50.5mm
罫線色 材質 スチール、ABS樹脂フレーム
重量 1kg 付属品 マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー付
縦書き
軽量壁掛けタイプ
手が汚れず、鮮明に書けるマーカー専用の板面です。
マグネットを使用してパネル面に掲示が可能です。
板面は、鋼板に複合コート塗料で焼付塗装した特殊鋼板を使用しています。
表面硬度は、鉛筆硬度で6H~9H。複合コート塗装処理によって優れた書き味と耐久性を実現した、コストパフォーマンスの高い板面です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
廃棄後のリサイクルを考慮して分別しやすい設計がされています。
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/18 17:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1849ページ
バリエーション一覧
EA761LC-25 1200x 900mm 予定表ボード
EA761LC-26 900x 600mm 予定表ボード
EA761LC-27 600x 456mm 予定表ボード
ウェブカタログ画像
  • 板面は鋼板に複合コート塗料で焼付塗装した特殊鋼板を使用しています。
  • 付属品:イレーザー(極小)
  • マーカー小(赤・黒)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top