詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LC-42

品名 : 295x350mm(A4横) マグネットボード

仕様

サイズ(mm) 295×350(A4横) 重量 0.5kg
材質 再生樹脂 付属品 ・吊り下げ紐、ステッカー
・危険予知活動表×1
・本日作業なし×1
埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
カバーがマグネット式の為、用紙の出し入れが簡単です。
基盤を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫になりました。
粘着剤は付いていません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/28 20:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2266ページ
バリエーション一覧
EA761LC-42 295x350mm(A4横) マグネットボード
EA761LC-44 375x475mm(A3) マグネットボード
ウェブカタログ画像
  • 用紙取り出し時
  • 危険予知活動表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top