品番 : EA761LC-68
品名 : 1283x560x1800mm ホワイトボード(スタンド付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KJWP-1290 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | スクリーンサイズ(mm) | 1,200(W)×900(H) |
| 全体サイズ(mm) | 1,283(W)×560(D)×1,800(H) | 重量(kg) | 12 |
| 材質 | フレーム:スチール 脚:スチール キャスター:ナイロン |
キャスター | ストッパー付×4 |
| 付属品 | ペントレー | ||
| 両面仕様(プロジェクター投影/無地)スチール塗装 | |||
| 両面はボード回転ストッパー付きです。 | |||
| 通常のホワイトボードより光源が映りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,400 円(税抜)/ 62,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LC-68 1283x560x1800mm ホワイトボード(スタンド付) |
| EA761LC-69 1883x560x1800mm ホワイトボード(スタンド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
