品番 : EA761LC-77A
品名 : 453x303x 15mm ホワイトボード(マグネット枠)
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KC-A3 |
---|---|---|---|
サイズ(W×H)mm | 453×303 | 重量(kg) | 0.58 |
材質 | 表面材:スチールホワイト、 芯材:段ボール |
板面有効寸法 | 417×267mm |
入数 | 1枚 | ||
枠にマグネットがついているので、黒板、スチール面に貼ることが可能です。 | |||
片面仕様のみ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1924ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA761LC-76A 303x213x 15mm ホワイトボード(マグネット枠) |
EA761LC-77A 453x303x 15mm ホワイトボード(マグネット枠) |
EA761LC-78A 603x453x 15mm ホワイトボード(マグネット枠) |
拡大