品番 : EA761LC-81
品名 : 600x900mm ホワイトボード(暗線入)
仕様
| サイズ(W×H)mm | 600×900 | 板面有効サイズ | 570(W)×870(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 4 | 材質 | 表面材:スチールホワイト(焼付) 中芯材:硬質ダンボール 枠材:アルミ |
| トレー幅 | 55mm | 付属品 | マーカー赤黒各1本 マグネット×2 板消し×1 |
| 暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。 | |||
| 縦型 | |||
| 片面仕様のみ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/29 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

