詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LD-7

品名 : 900x600mm ホワイトボード

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 WBJ-9060
サイズ(W×H)mm 900×600 板面有効サイズ 860(W)×560(H)mm
厚さ 20mm 重量(kg) 3.7kg
材質 板面:スチール
枠・ペントレー:アルミ
中芯材:段ボール
付属品 マーカー(黒・赤各1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド4個)
片面仕様のみ
無地タイプでミーティングや講義に最適です。
アルミフレームのホワイトボード。
ボード面、芯材、フレームを分別廃棄できる環境に配慮した設計です。
追加説明
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:55現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1850ページ
バリエーション一覧
EA761LD-6 600x450mm ホワイトボード
EA761LD-7 900x600mm ホワイトボード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top