品番 : EA761LD-6
品名 : 600x450mm ホワイトボード
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | WBJ-6045 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 600×450 | 板面有効サイズ | 560(W)×410(H)mm |
| 厚さ | 20mm | 重量(kg) | 1.7kg |
| 材質 | 板面:スチール 枠・ペントレー:アルミ 中芯材:段ボール |
付属品 | マーカー(黒・赤各1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド4個) |
| 片面仕様のみ | |||
| 無地タイプでミーティングや講義に最適です。 | |||
| アルミフレームのホワイトボード | |||
| ボード面、芯材、フレームを分別廃棄できる環境に配慮した設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LD-6 600x450mm ホワイトボード |
| EA761LD-7 900x600mm ホワイトボード |
ウェブカタログ画像
拡大
