詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LD-11

品名 : 600x450mm 予定表ボード

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 SBJ-6045
サイズ(W×H)mm 600×450 板面有効サイズ 560(W)×410(H)mm
重量(kg) 1.7 材質 板面:スチール、
枠材・ペントレー:アルミ、
中芯材:段ボール
付属品 マーカー(黒・赤各1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド4個)
月間スケジュール罫線入りタイプです。右と左に分けて、15日ごとのスケジュール変更と管理ができます。
アルミフレームのスケジュールボード
追加説明
カタログ価格

7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1849ページ
バリエーション一覧
EA761LD-11 600x450mm 予定表ボード
EA761LD-12 900x600mm 予定表ボード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top