品番 : EA761LD-82
品名 : 900x1800mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | FN9018 |
|---|---|---|---|
| 材質 | PETフィルム・合成紙 | サイズ | 900×1800mm |
| 厚さ | 0.35mm | 付属品 | 中字用マーカー(黒・赤各1本) |
| シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。 | |||
| 表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。 | |||
| 手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。 | |||
| 自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/26 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1851ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LD-80 300x 450mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色) |
| EA761LD-81 600x 900mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色) |
| EA761LD-82 900x1800mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色) |
ウェブカタログ画像
拡大
