品番 : EA761LE-120
品名 : 1200x900mm ホワイトボード(スタンド付)
カタログ訂正
25/09/18 誤:完成品、正:お客様組立品(9025 No.56)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | スクリーンサイズ | 1200(W)×900(H)mm |
|---|---|---|---|
| 全体サイズ | 1330(W)×1860(H)mm | 材質 | 表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:樹脂) |
付属品 | マグネット2個、マーカー赤黒各1本、板消し1個 |
| 両面使用可 | |||
| 暗線入 | |||
| 黒板・ホワイトボードの暗線入りとは・・・ 近づくと見えて離れれば見えない、薄いグレー色の50mm眼線が板面に印刷されて います。文字を書いたり、図表を描いたりするのに大変便利です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,400 円(税抜)/ 54,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/30 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LE-120 1200x900mm ホワイトボード(スタンド付) |
| EA761LE-150 1500x900mm ホワイトボード(スタンド付) |
| EA761LE-180 1800x900mm ホワイトボード(スタンド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
