詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LF-102

品名 : 500x500x814-1300mm プログラムスタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 500×500×814~1,300
重量(kg) 2.7 有効幅 435(A2縦幅)×1,200mm
挟み厚 14mm 色 ホワイトグレー
材質 本体:スチールパイプ、ハサミ:アルミ
アジャスター付。
発表会や案内表示に可能なめくり式。
追加説明
カタログ価格

28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1848ページ
ウェブカタログ画像
  • 上下スライドレバー

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top