品番 : EA761LF-160
品名 : 610x460mm グリーンボード
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ホ-G-H152 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 610×460 | 重量(kg) | 2.3 |
| 材質 | スチール | 付属品 | 板消し、チョーク(白チョーク3本・色チョーク3本)、吊り金具(2個) |
| スチールグリーン壁掛け無地ボード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1851ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LF-140 460x310mm グリーンボード |
| EA761LF-160 610x460mm グリーンボード |
ウェブカタログ画像
拡大
