品番 : EA761LG-4
品名 : 1200x900mm 両面コルクボード
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | WCB-E1290 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 1200×900 | 有効盤面寸法 | 1150(W)×850(H)mm |
| 重量 | 1.49kg | 厚み | 20mm |
| 材質 | フレーム:天然木 盤面:コルク 芯材:低発泡スチロール |
付属品 | 押しピン10本、吊り下げ金具2個、吊り下げ紐1本付 |
| メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ | |||
| 高級感のある縁丸仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,230 円(税抜)/ 10,153 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/06 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1848ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LG-2 600x450mm 両面コルクボード |
| EA761LG-3 900x600mm 両面コルクボード |
| EA761LG-4 1200x900mm 両面コルクボード |
ウェブカタログ画像
拡大
