品番 : EA761LH-41
品名 : 601x 848mm/ A1判 ポスターパネル
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 23117 |
|---|---|---|---|
| 規格 | A1 | サイズ(W×H)mm | 601×848 |
| 厚さ | 9mm | フレーム幅 | 12mm |
| 裏板厚さ | 5mm | 材質 | フレーム:アルミ製 透明カバー:再生PET製 裏板:再生発砲PS製 |
| 重量 | 800g | 付属品 | 吊し用ひも(ナイロン製)付き |
| 工具を使わずにフレームを着脱、厚さ9mmの軽量ポスターパネルです。 | |||
| 約90%の紫外線をカットし、退色・変色を防止します。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/01 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1810ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LH-41 601x 848mm/ A1判 ポスターパネル |
| EA761LH-42 427x 601mm/ A2判 ポスターパネル |
| EA761LH-43 304x 427mm/ A3判 ポスターパネル |
| EA761LH-44 217x 304mm/ A4判 ポスターパネル |
