品番 : EA761LH-53
品名 : 605x455mm/A2 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚)
仕様
| 規格 | A2 | サイズ | 605×455mm | 
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm | 材質 | ポリスチレン | 
| 剥離紙に1cm単位のマス目を印刷しておりますので、カッティングも容易です | |||
| 片面糊付 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 22:56現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1900ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA761LH-51 302x227mm/A4 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚) | 
| EA761LH-53 605x455mm/A2 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                        
                        
                            