品番 : EA761LJ-21
品名 : 455x605mm 掲示板
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | SPS-456-G |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面:鉄箔(スポンジシート貼り)、裏面:鉄板、枠:アルミ | サイズ | 605×455mm |
| 重量(g) | 約3200 | カラー | グリーン |
| ピンのささりも良く、マグネットも着磁できます。 | |||
| 縦型にも横型にも使用できます。 | |||
| 従来の掲示板の下地材は木品、ラワン等の木材で、硬い木や節等のの為、画鋲がささりにくい問題がありました。しかし、SPSタイプ掲示板はインシュレイションボードを基材に鉄箔を中に貼込んだ掲示板でピンのささりも柔らかく又マグネットも着磁できる画期的な掲示板です。 | |||
| ※マグネット、ピン類は別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1848ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LJ-24 905x1805mm 掲示板 |
| EA761LJ-23 905x1205mm 掲示板 |
| EA761LJ-22 905x605mm 掲示板 |
| EA761LJ-21 455x605mm 掲示板 |
ウェブカタログ画像
拡大
※マグネット、ピン類は別売りです
