詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LJ-32

品名 : 900x1200mm 掲示板(2WAY)

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 NCTB-22A
サイズ 1200×18.5×900mm 材質 スチール
重量(g) 2.9kg
ピンを使っての掲示に加え、マグネットバーによる掲示の2通りが可能な掲示板です。
タテ型にも使用できます。
追加説明
カタログ価格

49,000 (税抜)/ 53,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 15:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1900ページ
バリエーション一覧
EA761LJ-32 900x1200mm 掲示板(2WAY)
EA761LJ-31 600x900mm 掲示板(2WAY)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top