品番 : EA761LM-113
品名 : 2757x2093mm スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー)
仕様
| 規格 | 123型 | スクリーンサイズ | 2757(W)×2093(H)mm |
|---|---|---|---|
| 外形サイズ | 2857(W)×28(D)×2183(H) | 重量(kg) | 4.4 |
| 取付方法 | フック掛け(2ヵ所) | 材質 | 鋼材、PVC、PP |
| セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。 | |||
| ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。 | |||
| スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。 | |||
| 各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。 | |||
| レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。 | |||
| 黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
112,900 円(税抜)/ 124,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 13:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1852ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LM-111 1871x1429mm スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー) |
| EA761LM-112 2314x1763mm スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー) |
| EA761LM-113 2757x2093mm スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー) |
