詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LM-114

品名 : 1871x2150mm スクリーン(スプリング巻き上げ式)

仕様

規格 83型 スクリーンサイズ(W×H)mm 1871×2150
重量(kg) 10.1 外形サイズ ブラケット無し:2008(W)×108(D)×2317(H)mm
ブラケット使用時:2008(W)×126(D)×2336(H)mm
付属品 アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2 取付方法 天吊(ブラケット)
材質 ケース・ローラー:アルミ
ブラケット:スチール
サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂
映写可能最大インチ数 NTSC(4:3):90インチ
HD(16:9):83インチ
WXGA(16:10):85インチ
停止方式 ボールストップ ブレーキ方式 ソフトワインド
マスクが無いアスペクトフリースクリーン
ボールストップ機構採用でスクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ
ソフトワインド機構が巻き上げ時の急激なショックを緩和
設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン
ワンタッチで固定できるレバーロック式
スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。
追加説明
カタログ価格

108,000 (税抜)/ 118,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/25 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1852ページ
バリエーション一覧
EA761LM-114 1871x2150mm スクリーン(スプリング巻き上げ式)
EA761LM-115 2314x2150mm スクリーン(スプリング巻き上げ式)
EA761LM-116 2757x2150mm スクリーン(スプリング巻き上げ式)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top