品番 : EA761LM-42
品名 : 1930x1486mm スクリーン(吊下げ式)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PRS-TS85 |
|---|---|---|---|
| 外形サイズ | 1,930(W)×70(D)×1,486(H)mm | スクリーンサイズ | 1,740(W)×1,305(H)mm(85型) |
| 重量 | 6kg | ||
| 吊下げ式でスロー巻上げタイプ | |||
| 付属品 | アンカーボルトセット2組、U字型金具セット2組、ひも1本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1852ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LM-42 1930x1486mm スクリーン(吊下げ式) |
| EA761LM-43 2330x1786mm スクリーン(吊下げ式) |
