品番 : EA761LM-63A
品名 : 1800x 900mm ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PRS-WB9018K |
|---|---|---|---|
| 規格 | 60型 | スクリーンサイズ(W×H)mm | 1800×900 |
| 重量(kg) | 2.85 | 厚み | 0.53mm |
| 材質 | 表面:PET(ポリエチレンテレフタレート)シート 裏面:マグネットシート |
||
| マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ付 | |||
| 表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材 | |||
| マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。 | |||
| 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。 ※短焦点プロジェクターは、平らな黒板や壁に貼り付けた場合に対応します。 |
|||
| トレーはマグネット付きで、スチール面に取付けることができます。 | |||
| 片面仕様のみ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1852ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LM-62A 1200x 900mm ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式) |
| EA761LM-63A 1800x 900mm ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式) |
