詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LM-7B

品名 : 1894x2050mm スクリーン(ワンタッチ自立型)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 62724
スクリーンサイズ 1720×1080(H)mm(80型) 外形サイズ 1894(W)×340(D)×2050(H)㎜
重量 7kg 付属品 昇降用フック棒
プロジェクター用
表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。
誰でも簡単にセットアップできます。
【セッティング方法】
1.脚を引出し、ロックを解除します。
2.取っ手とグリップを使用して引き上げ、高さを調整します。
追加説明
カタログ価格

99,000 (税抜)/ 108,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 10:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1852ページ
バリエーション一覧
EA761LM-7B 1894x2050mm スクリーン(ワンタッチ自立型)
EA761LM-8B 2365x2480mm スクリーン(ワンタッチ自立型)
ウェブカタログ画像
  • セッティング方法
  • 収納状態
  • 裏面

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
カタログ
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top