詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XB-111D

品名 : AC100V 照明灯/LED(クリップ式)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 CLLE06D08WH
明るさ 約260lm クリップくわえ幅 約30mm(平行時)
電源 AC100V-240V 電球 5.6WLED昼光色
高さ 170mm サイズ アーム長:50mm
セード:φ92×140mm
クリップ:60(W)×105(D)×80(H)mm
コード長 約1.0m (ON/OFFスイッチを含む) 重量 約250g
カラー ホワイト 材質 ABS+PC
照度 約2200lux 消費電力 5.6W
設計寿命 約40,000時間 色温度 6500K
周波数 50Hz/60Hz 点灯スイッチ ON/OFF中間スイッチ
付属品 USBアダプター(出力DC5V 1.5A) 注意 ※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1.5A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。
パッとはさんでパッと明るく照らせるクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。
セードとクリップ部分に“軽く”“強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,540 (税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 23:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2107ページ

代替品

EA761XB-111E
  • 品番

    EA761XB-111E

  • コメント

    変更点:明るさ、電球、コード長

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • USBアダプター付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top