詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XB-156

品名 : AC100V/ 10W/800lm 作業灯/LED(クリップ式)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LK-10L
商品名 軽便LEDランプ 用途 作業台の手元照明やイベント・店舗の補助照明として
光源 10W電球形LEDランプ 定格 100V・10W(50/60Hz)
明るさ 800ルーメン ランプ寿命 約40,000時間
光色 電球色(3000K) 口金サイズ E26
電線仕様 VCTFK0.75m㎡×2心 コード長 5m
クリップ開き幅 50mm サイズ φ136×238(L)mm
重量 820g
軽くて便利!どこでも簡単取付 ! 省エネ・長寿命10W LED採用のクリップ式作業灯
屋内用
丸いパイプや板材等に取付可能なクリップ式
本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が可能です。
高効率反射板付
金属反射を抑制し、加工面の確認が容易な電球色(色温度3000K)
紫外線放射が少なく、ほとんど虫を寄せつけません。
照明ON/OFFのスイッチ付
落としても割れにくい樹脂製グローブ
追加説明
カタログ価格

8,590 円(税抜)/ 9,449 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/25 17:21現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2056ページ
ウェブカタログ画像
  • クリップ式のため様々な物に取付け可能
  • ボールジョイントにより本体は360度・前後120度の角度調整が可能
  • 高効率反射板付
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top