詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XB-157

品名 : [EA761XB-156用] マグネット

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LK-1M
重量 500g
EA761XB-156用マグネットです。
クリップ部に取り付けてバージョンアップができます。
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/26 11:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2056ページ
バリエーション一覧
EA761XB-156 AC100V/ 10W/800lm 作業灯/LED(クリップ式)
EA761XB-157 [EA761XB-156用] マグネット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top