品番 : EA761XB-219
品名 : AC100V/5.5W ペンダントライト(LED付/昼光色)
長さ調整可能!インテリア照明やアクセント照明に最適
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LRS-P01D |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 5.5W |
| 明るさ | 220lm | 光源 | 昼光色相当LED |
| コード長 | 約150~610mm | サイズ | 約φ56×343~803mm |
| 材質 | 鉄 | カラー | ブラック |
| 重量 | 280g | ||
| ライティングバー(EA761XB-201~206)と組み合わせてご使用ください。 | |||
| LED一体型で、ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができます。 | |||
| ペンダントのコードを15~61cmまで調整可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 00:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2062ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XB-219 AC100V/5.5W ペンダントライト(LED付/昼光色) |
| EA761XB-220 AC100V/5.5W ペンダントライト(LED付/電球色) |
