品番 : EA761XB-311
品名 : 125/6A 引掛シーリング(白/ライティングバー用)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | EW-LR02H |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 125V 6A | 色 | 白(アイボリー) |
| ライティングバー用 | |||
| ライティングバー(EA761XB-201~-210)用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/28 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2062ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XB-311 125/6A 引掛シーリング(白/ライティングバー用) |
| EA761XB-312 125/6A 引掛シーリング(黒/ライティングバー用) |
